Pribor za kabelske police Hermi Odcepni element PKP-OE 60/mm 500mm Fe/Zn [88701182 - PKP-OE 60/500]

ŠIFRA 2745853 EAN 3830055083645 HERMI 88701182 - PKP-OE 60/500
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Vrsta dodatnog pribora: PKP-OE
  • Dužina (mm): 60/
  • Širina (mm): 500
  • Materijal: Fe/Zn
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.