Pribor za kabelske police Hermi Odsekano koleno PKP-KO 90st. 60/mm 100mm Fe/Zn [88706631]
- Linija proizvoda: Hermi
- Vrsta dodatnog pribora: PKP-KO
- Kut (st.): 90
- Dužina (mm): 60/
- Širina (mm): 100
- Materijal: Fe/Zn
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.