Pribor za kabelske police Hermi Odsekano koleno PKP-KO 90st. 60/mm 300mm Fe/Zn [88701133 - PKP-KO 60/300 90st]

ŠIFRA 2745855 EAN 3830055082457 HERMI 88701133 - PKP-KO 60/300 90st
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hermi
  • Vrsta dodatnog pribora: PKP-KO
  • Kut (st.): 90
  • Dužina (mm): 60/
  • Širina (mm): 300
  • Materijal: Fe/Zn
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.