Pribor za kabelske police Hermi Vanjsko koljeno PKP-ZK 90st. 60/mm 500mm Fe/Zn [88701105]
- Linija proizvoda: Hermi
- Vrsta dodatnog pribora: PKP-ZK
- Kut (st.): 90
- Dužina (mm): 60/
- Širina (mm): 500
- Materijal: Fe/Zn
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.