Profil Obo Bettermann AMS3518UP2000BK 2000mm 35mm 18mm 2mm C-profil čelik ostalo [1112023 - AMS3518UP2000BK]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dužina (mm): 2000
- Širina (mm): 35
- Visina (mm): 18
- Debljina materijala (mm): 2
- Oblik profila: C-profil
- Materijal: Čelik
- Površina: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.