Konzola nVent CADDY CAC60 600 50mm 133mm 600mm 2,5mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 41x41mm [311731 - KA25H0600EG]
- Linija proizvoda: nVent CADDY
- Širina šine (mm): 50
- Visina sabirnice (mm): 133
- Dužina (mm): 600
- Debljina materijala (mm): 2,5
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
- Vrsta profila: 41x41
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.