Konzola nVent CADDY SNAEG 42mm 150mm 106mm 3mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje tip A [311905 - SNAEG]
- Linija proizvoda: nVent CADDY
- Širina šine (mm): 42
- Visina sabirnice (mm): 150
- Dužina (mm): 106
- Debljina materijala (mm): 3
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
- Vrsta profila: tip A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.