Konzola nVent CADDY CAC100-3 1000 41mm 41mm 1000mm 2,5mm čelik Vruće cinčanje [311758 - KA25H1000HD]
- Linija proizvoda: nVent CADDY
- Širina šine (mm): 41
- Visina sabirnice (mm): 41
- Dužina (mm): 1000
- Debljina materijala (mm): 2,5
- Materijal: Čelik
- Površina: Vruće cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.