Montažna ploča THALASSA PLA /PHD 1250mm 500mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [NSYPMM125 - Thalassa PLA/PHD]

ŠIFRA 1204280 EAN 3606480193873 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPMM125 - Thalassa PLA/PHD
Metalna montažna ploča za ormar PLA V 1250 x Š 500 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: THALASSA PLA
  • Visina ploče (mm): 1250
  • Širina ploče (mm): 500
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.