Nosač nVent CADDY Podnožje ZGA508 (41 x 82 mm) 41x82mm 100mm 150x150mm Vruće pocinčano [313824 - ZGA508]
- Linija proizvoda: nVent CADDY
- Izvedba: 41x82
- Dužina (mm): 100
- Širina (mm): 150x150
- Materijal: Vroče cinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.