nVent CADDY KONZOLA 584725 APX E4-41 43mm 5mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [584725]

ŠIFRA 1168177 EAN 8711893015225 ERICO EUROPE 584725
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: nVent CADDY
  • Širina šine (mm): 43
  • Debljina materijala (mm): 5
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.