Profil Obo Bettermann MS4022P6000FT 6000mm 40mm 22,5mm 2mm C-profil čelik Vruće pocinčano [1121898 - MS4022P6000FT]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dužina (mm): 6000
- Širina (mm): 40
- Visina (mm): 22,5
- Debljina materijala (mm): 2
- Oblik profila: C-profil
- Materijal: Čelik
- Površina: Vruće pocinčano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.