Profil RITTAL 500mm 30mm 15mm 1,5mm C-profil [4943000 - SZ 4943.000]

ŠIFRA 2796058 EAN 4028177114579 RITTAL 4943000 - SZ 4943.000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RITTAL
  • Dužina (mm): 500
  • Širina (mm): 30
  • Visina (mm): 15
  • Debljina materijala (mm): 1,5
  • Oblik profila: C-profil
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.