SCHNEIDER 75mm 4P [NSYAS600 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2641535 EAN 3606480062865 SCHNEIDER ELECTRIC NSYAS600 - Universal enclosures
Montaža potpornog nosača 600 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Razmak sabirnice (mm): 75
  • Broj polova (P): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.