SCHNEIDER 75mm 4P [NSYAS800 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2641536 EAN 3606480062872 SCHNEIDER ELECTRIC NSYAS800 - Universal enclosures
Montaža potpornog nosača 800 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Razmak sabirnice (mm): 75
  • Broj polova (P): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.