SCHNEIDER 75mm 4P [NSYBHS500 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2641537 EAN 3606480062889 SCHNEIDER ELECTRIC NSYBHS500 - Contactors & motor p
Vodoravna potporna šipka sabirnice do 3200 A 500 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Razmak sabirnice (mm): 75
  • Broj polova (P): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.