SCHNEIDER 75mm 4P [NSYBHS800 - Universal enclosures]

ŠIFRA 2641539 EAN 3606480062902 SCHNEIDER ELECTRIC NSYBHS800 - Universal enclosures
Vodoravna potporna šipka sabirnice do 3200 A 800 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Razmak sabirnice (mm): 75
  • Broj polova (P): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.