Stropni nosač kabelske police PEKOM U sa zavarenom petom 400mm 50mm 30mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [30220004 - U 50x30-400]

ŠIFRA 2782355 EAN 3838629716326 PEKOM 30220004 - U 50x30-400
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Dužina (mm): 400
  • Širina (mm): 50
  • Visina (mm): 30
  • Materijal: Jeklo
  • Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.