Stropni nosač kabelske police PEKOM U sa zavarenom petom 600mm 50mm 30mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [30220006 - U 50x30-600]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Dužina (mm): 600
- Širina (mm): 50
- Visina (mm): 30
- Materijal: Jeklo
- Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.