Stropni nosač kabelske police PEKOM U z varjeno peto 1000mm 50mm 30mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [32220010 - U 5 1000+N GL]
ŠIFRA 2772004
EAN 8605050505158
PEKOM
32220010 - U 5 1000+N GL
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PEKOM
- Dužina (mm): 1000
- Širina (mm): 50
- Visina (mm): 30
- Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.