Stropni nosač - navarena ploča Obo Bettermann US 3 K 60 A2 U-profil 600mm 30mm 50mm ostalo [6342409 - US 3 K 60 A2]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: U-profil
- Dužina (mm): 600
- Širina profila (mm): 30
- Visina profila (mm): 50
- Površina: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.