Stropni nosač kabelske police PEKOM U 1500mm 50mm 30mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [30010011 - U 5 150 PL]

ŠIFRA 2770954 EAN 8605050504908 PEKOM 30010011 - U 5 150 PL
Stropni i zidni nosači kabelskih polica i ljestava Pekom, različitih dužina, oblika i materijala.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Dužina (mm): 1500
  • Širina (mm): 50
  • Visina (mm): 30
  • Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.