Stropni nosač kabelske police PEKOM U 5 150 TC 1500mm 50mm 30mm Vruće pocinčano [30020011 - U 5 150 TC]

ŠIFRA 2774623 EAN 8605050505028 PEKOM 30020011 - U 5 150 TC
Stropni i zidni nosači kabelskih polica i ljestava Pekom, različitih dužina, oblika i materijala.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Dužina (mm): 1500
  • Širina (mm): 50
  • Visina (mm): 30
  • Površina: Vroče cinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.