Stropni nosač kabelske police PEKOM U 700mm 50mm 30mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [30010007 - U 5 70 PL]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Dužina (mm): 700
- Širina (mm): 50
- Visina (mm): 30
- Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.