Vatrootporni kanal Obo Bettermann BSK 120521 130mm 330mm 50mm 1000mm SIV [7215222 - BSK 120521]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Visina izvana (mm): 130
- Širina izvana (mm): 330
- Visina iznutra: 50
- Dužina (mm): 1000
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.