Zidni nosač kabelske police Hermi NKP-SNT 110mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [88704141]
ŠIFRA 2601345
EAN 3830055083928
HERMI
88704141
Zidni nosač kabelske police NKP-SNT 110 110 mm čelik Galvanizirano 88704141
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hermi
- Dužina (mm): 110
- Materijal: Jeklo
- Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.