Zidni nosač kabelske police Hermi NKP-SNT 310mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [88704143]
ŠIFRA 2606925
EAN 3830055083942
HERMI
88704143
Zidni nosač kabelske police NKP-SNT 310 310 mm čelik Galvanizirano 88704143
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hermi
- Dužina (mm): 310
- Materijal: Jeklo
- Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.