Cijev za beton LEGRAND 651025 750 N 25mm 100m samogasni / nezapaljiv SIV -5 do +60ST.C [651025]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Izvedba: 750 N
- Vanjski promjer (mm): 25
- Dužina: 100m
- Vatrootporna izvedba: Samougasen / negorljiv
- Boja: siva
- Radna temperatura (ST.C): -5 do +60
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.