Cijevna obujmica Obo Bettermann 605 12 G Dvostruka obujmica 12mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [1018124 - 605 12 G]

ŠIFRA 2761374 EAN 4012195016571 Obo Bettermann 1018124 - 605 12 G
Obujmica za cijevi i kabele Obo Bettermann 605 12 G Dvostruki dizajn 12 mm čelik pocinčan
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Izvedba: Dvostruka obujmica
  • Nazivni promjer (mm): 12
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.