Cijevna obujmica Obo Bettermann 605 18 G Dvostruka obujmica 18mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [1018183 - 605 18 G]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Dvostruka obujmica
- Nazivni promjer (mm): 18
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.