Cijevna obujmica Obo Bettermann 605 37 G Dvostruka obujmica 37mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [1018361 - 605 37 G]

ŠIFRA 2761389 EAN 4012195017592 Obo Bettermann 1018361 - 605 37 G
Obujmica za cijevi i kabele Obo Bettermann 605 37 G Dvostruki dizajn 37 mm čelik pocinčano
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Izvedba: Dvostruka obujmica
  • Nazivni promjer (mm): 37
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.