Cijevna obujmica Obo Bettermann 605 9 G Dvostruka obujmica 9mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [1018094 - 605 9 G]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Dvostruka obujmica
- Nazivni promjer (mm): 9
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.