Cijevna obujmica Obo Bettermann ASL 733 63 ALU (pak = 20 kom) ASL 733 63 ALU 53-63mm 63mm ALU [1362838 - ASL 733 63 ALU]

ŠIFRA 2788752 EAN 4012196600236 Obo Bettermann 1362838 - ASL 733 63 ALU
Obujmica za cijevi i kabele Obo Bettermann ASL 733 63 ALU (pak = 20 kom) za fi: 53-63mm 63mm Al
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Izvedba: ASL 733 63 ALU
  • Promjer (mm): 53-63
  • Nazivni promjer (mm): 63
  • Materijal: Aluminij
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.