Cijevna obujmica Obo Bettermann pocinčana 20mm Jednostruka obujmica 20mm2 čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [1003208 - 604 20 G]

ŠIFRA 2609697 EAN 4012195001577 Obo Bettermann 1003208 - 604 20 G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Obo Bettermann
  • Izvedba: Jednostruka obujmica
  • Nazivni promjer (mm): 20
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.