Instalacijska cijev Obo Bettermann PNT 16 QUICK PIPE OBO 13,2mm 15,6mm PVC gorivo nije bez halogen SIV od -25 do 60ST.C [2153904 - 2953 M16 LGR]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Unutarnji promjer (mm): 13,2
- Vanjski promjer (mm): 15,6
- Materijal: PVC
- Vatrootporna izvedba: gorljivo
- Bez halogena: ni brezhalogen
- Boja: siva
- Radna temperatura (ST.C): od -25 do 60
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.