Instalacijska cijev Obo Bettermann QUICK PIPE 20mm PVC gorivo nije bezhalogen. BIJ od -25 do 60ST.C [2153963 - 2953 M20 RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Vanjski promjer (mm): 20
- Materijal: PVC
- Vatrootporna izvedba: gorljivo
- Bez halogena: ni brezhalogen.
- Boja: bijela
- Radna temperatura (ST.C): od -25 do 60
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.