Luk za instalacijsku cijev Obo Bettermann 2046819 metal 32,7mm Priključiti 32mm ostalo 90st. [2046819 - SBN32 FT]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Materijal: Metalno
- Promjer (mm): 32,7
- Izvedba: Priključiti
- Za nominalni promjer cijevi (mm): 32
- Boja: Ostalo
- Kut luka (st.): 90
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.