Luk za instalacijsku cijev Obo Bettermann SB16W ALU metal 16mm Priključiti 16mm ostalo 90st. [2046012 - SB16W ALU]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Materijal: Metalno
- Promjer (mm): 16
- Izvedba: Priključiti
- Za nominalni promjer cijevi (mm): 16
- Boja: Ostalo
- Kut luka (st.): 90
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.