Luk za instalacijsku cijev Obo Bettermann SB40W ALU metal 40mm Priključiti 40mm ostalo 90st. [2046016 - SB40W ALU]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Materijal: Metalno
- Promjer (mm): 40
- Izvedba: Priključiti
- Za nominalni promjer cijevi (mm): 40
- Boja: Ostalo
- Kut luka (st.): 90
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.