Luk za instalacijsku cijev Obo Bettermann 2953 B M32 LGR Plastika 38,7mm Priključiti 32mm SIV 90st. [2153870 - 2953 B M32 LGR]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Materijal: Plastika
- Promjer (mm): 38,7
- Izvedba: Priključiti
- Za nominalni promjer cijevi (mm): 32
- Boja: siva
- Kut luka (st.): 90
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.