Spiralna zaštitna cijev Hellermanntyton SBPAV04 4mm Poliamidni usporivač gorenja CRN bezhalogen 30m [161-44100 - SBPAV04-PA6V0-BK]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Nazivni promjer (mm): 4
- Materijal: Poliamidni usporivač gorenja
- Boja: Črna
- Bez halogena: brezhalogen
- Dužina: 30
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.