Spojnica instalacijske cijevi Obo Bettermann SV20W FT brez navoja čelik 23,1mm 20,7mm [2046621 - SV20W FT]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: brez navoja
- Materijal: Čelik
- Za nominalni promjer cijevi (mm): 23,1
- Promjer otvora (mm): 20,7
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.