Zaštitna cijev Hellermanntyton HG-LW34 34mm 34,5mm 28,3mm PA -40 °C+120 °CST.C CRN bezhalogen [166-11206 - HG-LW34-PA6-BK]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Izvedba: HG-LW34
- Nazivni promjer (mm): 34
- Vanjski promjer (mm): 34,5
- Unutarnji promjer (mm): 28,3
- Materijal: PA
- Temperatura primjene (ST.C): -40 °C+120 °C
- Boja: Crna
- Bez halogena: brezhalogen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.