Zaštitna cijev Hellermanntyton pletena 2m Twist-In 29mm 25mm Poliester -50-125ST.C CRN [170-01016 - Twist-In 29-PET-BK]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Izvedba: Twist-In
- Vanjski promjer (mm): 29
- Unutarnji promjer (mm): 25
- Materijal: Poliester
- Temperatura primjene (ST.C): -50-125
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.