Zaštitna metalna cijev ETHERMA ALU Neobrađeno 16mm 20mm [30011]

ŠIFRA 2803173 EAN 9120054170731 ETHERMA 30011
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ETHERMA
  • Materijal: Aluminij
  • Površina: Neobrađeno
  • Unutarnji promjer (mm): 16
  • Vanjski promjer (mm): 20
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.