Zaštitna metalna cijev LAPP HFX 3/4" 30m Plastificirano 21mm 26,4mm [64400230]
- Linija proizvoda: LAPP
- Dužina cijevi (m): 30
- Površina: Plastificirano
- Unutarnji promjer (mm): 21
- Vanjski promjer (mm): 26,4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.