Zaštitna metalna cijev Hellermanntyton PCS16-GS/PVC-BK 25m čelik Plastificirano 13mm 17,1mm [166-30702 - PCS16-GS/PVC-BK]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Dužina cijevi (m): 25
- Materijal: Čelik
- Površina: Plastificirano
- Unutarnji promjer (mm): 13
- Vanjski promjer (mm): 17,1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.