Zaštitna metalna cijev Hellermanntyton SC40-GS-ML 25m čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 37,6mm 42,5mm [166-30106 - SC40-GS-ML]

ŠIFRA 2770830 EAN 4031026305912 Hellermanntyton 166-30106 - SC40-GS-ML
Zaštitna metalna cijev Hellermanntyton SC40-GS/ML, dužina 25 m, čelik – galvaniziran, unutarnji fi: 37,6 mm, vanjski fi: 42,5 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Hellermanntyton
  • Dužina cijevi (m): 25
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
  • Unutarnji promjer (mm): 37,6
  • Vanjski promjer (mm): 42,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.