Zaštitna metalna cijev Obo Bettermann bez navoja 3000mm 3m čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 25mm [2046842 - S25W G]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dužina cijevi (m): 3
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
- Vanjski promjer (mm): 25
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.