Zaštitna metalna cijev Obo Bettermann metalna 3m 3m čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje 16mm [2046840 - S16W G]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dužina cijevi (m): 3
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
- Vanjski promjer (mm): 16
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.